text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 70 x 20 x 19-6 x 30


De universele PREMIUM ronde stiftborstels voor rechte slijpmachines zijn de eerste keuze voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op bijna alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout. De komborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard en maken daardoor de hoogste verspaningsrendementen mogelijk bij het on

Artikelnummer 0B558181
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Overig
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 70
Merk TYROLIT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Overig
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 70
Merk TYROLIT

Omschrijving

De universele PREMIUM ronde stiftborstels voor rechte slijpmachines zijn de eerste keuze voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op bijna alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout. De komborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard en maken daardoor de hoogste verspaningsrendementen mogelijk bij het ontbramen van tandwielen, klepdelen en snijkanten van profielen en buizen.

Artikelnummers

Artikelnummer 0B558181
EAN 9003179082649
UBB 500572204567
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 908264
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.