text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 60 x 15 x 17,5-6 x 30


De PREMIUM rondslijpborstels voor de rechte slijpmachine zijn bijzonder geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit staal. Of het nu is voor het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden of voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal, deze krachtige staalborstel kan universeel worden gebruikt

Artikelnummer 6V273343
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 60
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 60

Omschrijving

De PREMIUM rondslijpborstels voor de rechte slijpmachine zijn bijzonder geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit staal. Of het nu is voor het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden of voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal, deze krachtige staalborstel kan universeel worden gebruikt. Je kunt kiezen uit verschillende uitvoeringen: tussen gevoelig (DW - geknoopt) voor ontroesten, reinigen, gladmaken, polijsten, matteren en opruwen en grof (DZ - geknoopt) voor lassen of voor het verwijderen van aanslag en lak. Bovendien blinkt de geknoopte DZ-versie uit door extra standtijd en robuustheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 6V273343
EAN 9003178908476
UBB 500572207958
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890847
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.