text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 200 x 13 x 43 x 50,8


De PREMIUM ronde borstels voor de staande slijpmachine zijn de perfecte oplossing voor nauwkeurig, snel en soepel slijpwerk op bijna alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout. Maximale standtijd en robuustheid zijn verzekerd met dit gereedschap. Dit maakt de draadborstels perfect voor de meest veeleisende ontbraamw

Artikelnummer 3T500857
Diameter 200
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 200
Type Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Silicone carbide

Omschrijving

De PREMIUM ronde borstels voor de staande slijpmachine zijn de perfecte oplossing voor nauwkeurig, snel en soepel slijpwerk op bijna alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout. Maximale standtijd en robuustheid zijn verzekerd met dit gereedschap. Dit maakt de draadborstels perfect voor de meest veeleisende ontbraamwerkzaamheden. De samenstelling van siliciumcarbide maakt de ronde borstels zeer hard en maakt zo de hoogste verspaningsrendementen mogelijk op de meest uiteenlopende werkstukken.

Artikelnummers

Artikelnummer 3T500857
EAN 9003172274355
UBB 500572020419
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 227435
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.