text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 125 x 6 x 21 x 22,2


PREMIUM Pipeliner ronde borstels zijn speciaal ontwikkeld voor het snel reinigen van buisverbindingen. Pijpleidingen worden vaak aan hoge eisen onderworpen en worden daarom in meerdere stappen gelast. Individuele lasnaden moeten eerst gereinigd worden voordat verdere verstopping kan plaatsvinden. De Pipeliner draadborstels van Tyrolit ondersteunen je be

Artikelnummer 2H579243
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Geschikt voor boormachines Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 12500
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Geschikt voor boormachines Nee
Geschikt voor haakse slijpmachines Nee
Geschikt voor bandschuur-/satineermachine Nee
Diameter borstel (mm) 125

Omschrijving

PREMIUM Pipeliner ronde borstels zijn speciaal ontwikkeld voor het snel reinigen van buisverbindingen. Pijpleidingen worden vaak aan hoge eisen onderworpen en worden daarom in meerdere stappen gelast. Individuele lasnaden moeten eerst gereinigd worden voordat verdere verstopping kan plaatsvinden. De Pipeliner draadborstels van Tyrolit ondersteunen je betrouwbaar bij dit veeleisende werk en bieden de langst mogelijke standtijden.

Artikelnummers

Artikelnummer 2H579243
EAN 9003172014111
UBB 500683258981
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34202827
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.