text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 125 x 6 x 21 x 22,2


De PREMIUM Pipeliner ronde borstels zijn speciaal ontwikkeld voor de snelle reiniging van roestvrijstalen buisverbindingen. Pijpleidingen worden vaak aan hoge eisen onderworpen en worden daarom in meerdere stappen gelast. Individuele lasnaden moeten eerst gereinigd worden voordat verdere verstopping kan plaatsvinden. De Pipeliner draadborstels van Tyrol

Artikelnummer 7T657896
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 125

Omschrijving

De PREMIUM Pipeliner ronde borstels zijn speciaal ontwikkeld voor de snelle reiniging van roestvrijstalen buisverbindingen. Pijpleidingen worden vaak aan hoge eisen onderworpen en worden daarom in meerdere stappen gelast. Individuele lasnaden moeten eerst gereinigd worden voordat verdere verstopping kan plaatsvinden. De Pipeliner draadborstels van Tyrolit ondersteunen u betrouwbaar bij dit veeleisende werk en bieden de langst mogelijke standtijden. De samenstelling van de draad uit hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roestvorming op het werkstuk.

Artikelnummers

Artikelnummer 7T657896
EAN 9003172014128
UBB 500683259146
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34202829
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.