text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 125 x 12-25 x 22,2


De PREMIUM ronde borstel voor de haakse slijper is perfect voor het bewerken van roestvrij staal. De geknoopte draadborstel scoort met een lange standtijd en kan gebruikt worden voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. De draad van de borstels is gemaakt van roestvrij staa

Artikelnummer 6R764628
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 125

Omschrijving

De PREMIUM ronde borstel voor de haakse slijper is perfect voor het bewerken van roestvrij staal. De geknoopte draadborstel scoort met een lange standtijd en kan gebruikt worden voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. De draad van de borstels is gemaakt van roestvrij staal van hoge kwaliteit, waardoor roestvorming op het werkstuk permanent wordt voorkomen. Bovendien is dit gereedschap perfect voor het bewerken van lasnaden.

Artikelnummers

Artikelnummer 6R764628
EAN 9003178906359
UBB 500572022076
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890635
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.