text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 115


De PREMIUM ronde borstel voor de haakse slijper is perfect voor het bewerken van roestvrij staal. De geknoopte draadborstel scoort met een lange standtijd en kan worden gebruikt voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. De draad van de borstels is gemaakt van hoogwaardig

Artikelnummer 4A658047
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 115
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 115

Omschrijving

De PREMIUM ronde borstel voor de haakse slijper is perfect voor het bewerken van roestvrij staal. De geknoopte draadborstel scoort met een lange standtijd en kan worden gebruikt voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. De draad van de borstels is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, dat roestvorming op het werkstuk blijvend voorkomt. Bovendien is dit gereedschap perfect voor het bewerken van lasnaden.

Artikelnummers

Artikelnummer 4A658047
EAN 9003170164221
UBB 500512706481
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 16422
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.