text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 115 x 11 x 23 x M14


De PREMIUM ronde borstel voor de haakse slijper is perfect voor het bewerken van roestvrij staal. De geknoopte draadborstel scoort met een lange standtijd en kan gebruikt worden voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. De draad van de borstels is gemaakt van roestvrij staa

Artikelnummer 2X703126
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 115
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 115

Omschrijving

De PREMIUM ronde borstel voor de haakse slijper is perfect voor het bewerken van roestvrij staal. De geknoopte draadborstel scoort met een lange standtijd en kan gebruikt worden voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. De draad van de borstels is gemaakt van roestvrij staal van hoge kwaliteit, waardoor roestvorming op het werkstuk permanent wordt voorkomen. Bovendien is dit gereedschap perfect voor het bewerken van lasnaden.

Artikelnummers

Artikelnummer 2X703126
EAN 9003178906267
UBB 500572021656
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890626
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.