text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 115 x 11 x 23 x 22,2


De PREMIUM ronde borstel voor de haakse slijper is perfect voor het bewerken van roestvrij staal. De geknoopte draadborstel scoort met een lange standtijd en kan gebruikt worden voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. De draad van de borstels is gemaakt van hoogwaardig ro

Artikelnummer 8L849822
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 115
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 115

Omschrijving

De PREMIUM ronde borstel voor de haakse slijper is perfect voor het bewerken van roestvrij staal. De geknoopte draadborstel scoort met een lange standtijd en kan gebruikt worden voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. De draad van de borstels is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, dat roestvorming op het werkstuk blijvend voorkomt. Bovendien is dit gereedschap perfect voor het bewerken van lasnaden.

Artikelnummers

Artikelnummer 8L849822
EAN 9003173103050
UBB 500572021409
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 310305
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.