text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees set PREMIUM*** DIN 8374 13


De PREMIUM hardmetalen frezenset voor de rechte slijpmachine wordt vervaardigd op ultramoderne CNC automatische slijpmachines. Dit resulteert in efficiënte precisiegereedschappen in verschillende uitvoeringen, die alle voorwaarden bieden voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en zorgt voor maximale afname bij het

Artikelnummer 6I974978
Aantal delen 10
Freesdiameter (mm) 6 - 12
Schachtdiameter (mm) 6 - 6
Snijmateriaal HM
Merk TYROLIT
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 10
Freesdiameter (mm) 6 - 12
Schachtdiameter (mm) 6 - 6
Snijmateriaal HM
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM hardmetalen frezenset voor de rechte slijpmachine wordt vervaardigd op ultramoderne CNC automatische slijpmachines. Dit resulteert in efficiënte precisiegereedschappen in verschillende uitvoeringen, die alle voorwaarden bieden voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en zorgt voor maximale afname bij het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Door een speciaal ontwikkelde geometrie van de snijkanten slaagt dit gereedschap er altijd in om de warmteontwikkeling laag te houden en zo het werkstuk en de frees te beschermen. De set bevat een selectie van tien verschillende freesprofielen, waarmee je de beste standtijden en de langste levensduur kunt bereiken in bijna alle toepassingen op een breed scala aan materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6I974978
EAN 9003178227188
UBB 500572240371
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 822718
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.