text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45


Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummer 4F734236
Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met spitse punt
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 13
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 SKM

Omschrijving

Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 4F734236
EAN 9003177660924
UBB 500572228822
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 766092
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.