text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** DIN 8374 20-6X40


De PREMIUM keramisch gemonteerde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste

Artikelnummer 7J677751
Kopvorm Bol
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Bol
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 20
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja

Omschrijving

De PREMIUM keramisch gemonteerde punten zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur voor ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te bereiken oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten bereikt worden op een groot aantal staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 7J677751
EAN 9003170009171
UBB 500572181047
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 917
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.