text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** DIN 8374 16X14,4-8X60


Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummer 1O848569
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14.4
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14.4
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk TYROLIT

Omschrijving

Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 1O848569
EAN 9003177688386
UBB 500572226438
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 768838
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.