Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3P251856
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
Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** DIN 8374 13X19-6X65
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Universele toepassing Veelzijdige toepassing Uitgebreid assortiment
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3P251856
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
13
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Universele toepassing Veelzijdige toepassing Uitgebreid assortiment
Artikelnummers
Artikelnummer
3P251856
EAN
9003178013484
UBB
500572225281
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
801348