text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** DIN 8374 12X32-6X77


Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummer T6380.768.898
Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 32
Geschikt voor gietijzer Ja
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Tyrolit

Artikelnummers

Artikelnummer T6380.768.898
EAN 9003177688980
UBB 500625554588
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 768898
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.