text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Hardmetalen stiftfrees voor rechte slijpers


De PREMIUM hardmetalen stiftfrezen voor de rechte slijpmachine worden vervaardigd op de modernste CNC-slijpmachines. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap in verschillende uitvoeringen dat alle voorwaarden biedt voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en levert de grootste afname bij het werken op mo

Artikelnummer 5I614171
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor koper Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor messing Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Tyrolit
Type Rotary Burr

Omschrijving

De PREMIUM hardmetalen stiftfrezen voor de rechte slijpmachine worden vervaardigd op de modernste CNC-slijpmachines. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap in verschillende uitvoeringen dat alle voorwaarden biedt voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en levert de grootste afname bij het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Door een speciaal ontwikkelde geometrie van de snijkanten slaagt dit gereedschap er altijd in om de warmteontwikkeling laag te houden en zo het werkstuk en de frees te beschermen. Hierdoor bereik je de beste standtijd en maximale levensduur op alle non-ferrometalen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5I614171
EAN 9003177688966
UBB 500572224110
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 768896
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.