Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
8I144841
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
Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65
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
8I144841
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
19
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
19
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Vertanding
Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Tyrolit
Goederencode
82079091
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8I144841
EAN
9003177688430
UBB
500572221306
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
768843