text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** DIN 8374 10X1,6-3X34


Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummer 8Q315351
Totale lengte (mm) 34
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 1.6
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 34
Schachtdiameter (mm) 3
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 1.6
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10

Omschrijving

Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q315351
EAN 9003178015297
UBB 500572179736
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 801529
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.