text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** 52ZYA 8X19-6X64


Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten roestvrij staal Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummer 9S527760
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Vertanding Speciale vertanding RVS
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk TYROLIT

Omschrijving

Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten roestvrij staal Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 9S527760
EAN 9003172013909
UBB 500683281991
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34213607
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.