text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** 52ZYA 10X19-6X64


De PREMIUM hardmetalen stiftfrezen voor de rechte slijpmachine worden vervaardigd op de modernste CNC-slijpmachines. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap in verschillende uitvoeringen dat alle voorwaarden biedt voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en levert de grootste afname bij het werken op mo

Artikelnummer 8B072523
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM hardmetalen stiftfrezen voor de rechte slijpmachine worden vervaardigd op de modernste CNC-slijpmachines. Dit resulteert in een efficiënt precisiegereedschap in verschillende uitvoeringen dat alle voorwaarden biedt voor optimale resultaten. Het agressieve freesprofiel is bijzonder langsnijdend en levert de grootste afname bij het werken op moeilijk bereikbare plaatsen. Door een speciaal ontwikkelde geometrie van de snijkanten slaagt dit gereedschap er altijd in om de warmteontwikkeling laag te houden en zo het werkstuk en de frees te beschermen. Hierdoor bereik je de beste standtijd en maximale levensduur op roestvast staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 8B072523
EAN 9003172013763
UBB 500683282155
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34213608
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.