text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stiftfrees PREMIUM*** 52RBF 6X18-6X50


Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten roestvrij staal Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummer 2S896294
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 18
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk TYROLIT

Omschrijving

Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten roestvrij staal Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 2S896294
EAN 9003172013978
UBB 500683283302
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34213624
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.