text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit steunschijf 75 - 6 x 40


Met deze PREMIUM accessoires kun je de Quick Change schijf gemakkelijk en veilig op je mini-hoekslijpmachine monteren. De accessoires zijn verkrijgbaar in de meest gangbare maten met een diameter van zowel 50 als 75 mm.

Artikelnummer 6P931383
Opname Opsteek
Aansluitmaat 6 mm
Slijpschijfdiameter (mm) 75
Model PAD Q-DISC
Verpakt per 1

Specificaties

Opname Opsteek
Aansluitmaat 6 mm
Slijpschijfdiameter (mm) 75
Model PAD Q-DISC

Omschrijving

Met deze PREMIUM accessoires kun je de Quick Change schijf gemakkelijk en veilig op je mini-hoekslijpmachine monteren. De accessoires zijn verkrijgbaar in de meest gangbare maten met een diameter van zowel 50 als 75 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 6P931383
EAN 9003171317831
UBB 500572016623
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 131783
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.