text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit steunschijf 50 - 6 x 40


Met deze PREMIUM accessoires kun je de Quick Change schijf gemakkelijk en veilig op je mini-hoekslijpmachine monteren. De accessoires zijn verkrijgbaar in de meest gangbare maten met een diameter van zowel 50 als 75 mm.

Artikelnummer 3W778866
Opname Opsteek
Aansluitmaat 6 mm
Slijpschijfdiameter (mm) 50
Model PAD Q-DISC
Verpakt per 1

Specificaties

Opname Opsteek
Aansluitmaat 6 mm
Slijpschijfdiameter (mm) 50
Model PAD Q-DISC

Omschrijving

Met deze PREMIUM accessoires kun je de Quick Change schijf gemakkelijk en veilig op je mini-hoekslijpmachine monteren. De accessoires zijn verkrijgbaar in de meest gangbare maten met een diameter van zowel 50 als 75 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 3W778866
EAN 9003171317848
UBB 500572016219
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 131784
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.