text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit steunschijf 45 x 30-6 x 40


Uitbreidbare rubberen drager voor de bevestiging van TYROLIT-spiraalbanden op een rechte slijper Neem het maximale toerental in acht Uitgedraaide lamellen voor een veilige en eenvoudige montage van de spiraalbanden

Artikelnummer 4H630362
Type toebehoren/onderdelen Overig
Schachtdiameter (mm) 6
Schijfdiameter (mm) 45
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Schachtdiameter (mm) 6
Schijfdiameter (mm) 45

Omschrijving

Uitbreidbare rubberen drager voor de bevestiging van TYROLIT-spiraalbanden op een rechte slijper Neem het maximale toerental in acht Uitgedraaide lamellen voor een veilige en eenvoudige montage van de spiraalbanden

Artikelnummers

Artikelnummer 4H630362
EAN 9003177100222
UBB 500572016052
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 710022
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.