text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Onze STANDARD 2in1 lamellenschijf biedt je de perfecte oplossing voor veelzijdig slijpen van staal en roestvrij staal. Dankzij het twee-in-één ontwerp kan deze lamellenschijf flexibel gebruikt worden, zonder aan kwaliteit in te boeten. En dankzij de lange levensduur en hoge slijpsnelheid kun je de klus sneller en effectiever klaren.

Cikkszám T6160.178.060
Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode 68042218
Type Flap Disc

Leírás

Onze STANDARD 2in1 lamellenschijf biedt je de perfecte oplossing voor veelzijdig slijpen van staal en roestvrij staal. Dankzij het twee-in-één ontwerp kan deze lamellenschijf flexibel gebruikt worden, zonder aan kwaliteit in te boeten. En dankzij de lange levensduur en hoge slijpsnelheid kun je de klus sneller en effectiever klaren.

Cikkszámok

Cikkszám T6160.178.060
EAN 9003174543961
UBB 500504624106
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 454396
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.