text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Onze STANDARD 2in1 lamellenschijf biedt je de perfecte oplossing voor veelzijdig slijpen van staal en roestvrij staal. Dankzij het twee-in-één ontwerp kan deze lamellenschijf flexibel gebruikt worden, zonder aan kwaliteit in te boeten. En dankzij de lange levensduur en hoge slijpsnelheid kun je de klus sneller en effectiever klaren.

Artikelnummer T6157.115.040
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 40
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 88
Goederencode 68051000
Model 28N
Type Flap Disc

Omschrijving

Onze STANDARD 2in1 lamellenschijf biedt je de perfecte oplossing voor veelzijdig slijpen van staal en roestvrij staal. Dankzij het twee-in-één ontwerp kan deze lamellenschijf flexibel gebruikt worden, zonder aan kwaliteit in te boeten. En dankzij de lange levensduur en hoge slijpsnelheid kun je de klus sneller en effectiever klaren.

Artikelnummers

Artikelnummer T6157.115.040
EAN 9003178479174
UBB 500504530626
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 847917
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.