text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Lamellerschijf voor haakse slijpers


De STANDARD TWINFLAP lamellenschijf overtuigt door goede prestaties en innovatief design. Dit gereedschap klaart veeleisende slijpklussen op staal en roestvrij staal in een handomdraai. De opstelling met dubbele lamellen zorgt voor een goede verhouding tussen afname en levensduur. Dit maakt het de ideale lamellenschijf voor elke vakman.

Artikelnummer 9J586499
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Zirkonia corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Fijn
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Ja
Merk Tyrolit
Type Flap Disc

Omschrijving

De STANDARD TWINFLAP lamellenschijf overtuigt door goede prestaties en innovatief design. Dit gereedschap klaart veeleisende slijpklussen op staal en roestvrij staal in een handomdraai. De opstelling met dubbele lamellen zorgt voor een goede verhouding tussen afname en levensduur. Dit maakt het de ideale lamellenschijf voor elke vakman.

Artikelnummers

Artikelnummer 9J586499
EAN 9003173019559
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34441317
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.