text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Onze STANDARD 2in1 lamellenschijf biedt je de perfecte oplossing voor veelzijdig slijpen van staal en roestvast staal. Dankzij het twee-in-één ontwerp kan deze lamellenschijf flexibel worden gebruikt, zonder in te leveren op kwaliteit. En dankzij de lange levensduur en hoge slijpsnelheid kun je de klus sneller en effectiever klaren.

Artikelnummer 0U880262
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68051000
Type Flap Disc

Omschrijving

Onze STANDARD 2in1 lamellenschijf biedt je de perfecte oplossing voor veelzijdig slijpen van staal en roestvast staal. Dankzij het twee-in-één ontwerp kan deze lamellenschijf flexibel worden gebruikt, zonder in te leveren op kwaliteit. En dankzij de lange levensduur en hoge slijpsnelheid kun je de klus sneller en effectiever klaren.

Artikelnummers

Artikelnummer 0U880262
EAN 9003175370894
UBB 500572141033
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 537089
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.