text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor stationaire machine


De doorslijpschijf STANDARD voor staal garandeert het veiligste doorslijpen van elk werkstuk op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect geschikt voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Met dit produ

Artikelnummer T6256.390.532
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 46
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 536
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De doorslijpschijf STANDARD voor staal garandeert het veiligste doorslijpen van elk werkstuk op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect geschikt voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Met dit product bent u verzekerd van een lange standtijd en eenvoudig doorslijpen, wat voor een groot deel te danken is aan ons speciale Tyrolit persproces en de ruwe zijvlakken van de doorslijpschijf. Dit vermindert zijdelingse wrijving en aanslag op het werkstuk behoort tot het verleden.

Artikelnummers

Artikelnummer T6256.390.532
EAN 9003173905326
UBB 500504564799
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 390532
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.