text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor motorslijpers


Met de doorslijpschijf STANDARD maak je in elk geval een uiterst economische keuze. Dit gereedschap is zeer geschikt voor het moeiteloos doorslijpen van grote stalen dwarsdoorsneden, zowel in zuivere als in geleide vrije hand toepassingen. De robuuste constructie geeft deze schijf een grote stabiliteit en maakt het een populair gereedschap voor de benzi

Artikelnummer T6260.300.375
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 400
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Met de doorslijpschijf STANDARD maak je in elk geval een uiterst economische keuze. Dit gereedschap is zeer geschikt voor het moeiteloos doorslijpen van grote stalen dwarsdoorsneden, zowel in zuivere als in geleide vrije hand toepassingen. De robuuste constructie geeft deze schijf een grote stabiliteit en maakt het een populair gereedschap voor de benzinezaag.

Artikelnummers

Artikelnummer T6260.300.375
EAN 9003173847558
UBB 500503968652
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 384755
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.