text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor motorslijpers


Deze STANDARD doorslijpschijf is de partner bij uitstek voor het doorslijpen van verschillende soorten steen met grote doorsneden met behulp van benzinezagen. Het gereedschap overtuigt niet alleen door krachtbesparend en comfortabel werken, maar ook door zijn uitstekende doorslijpvermogen. Daarom is de schijf de beste keuze voor elke vakman en professio

Artikelnummer 8W511092
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Deze STANDARD doorslijpschijf is de partner bij uitstek voor het doorslijpen van verschillende soorten steen met grote doorsneden met behulp van benzinezagen. Het gereedschap overtuigt niet alleen door krachtbesparend en comfortabel werken, maar ook door zijn uitstekende doorslijpvermogen. Daarom is de schijf de beste keuze voor elke vakman en professional voor het doorslijpen van massief materiaal van steen en metselwerk.

Artikelnummers

Artikelnummer 8W511092
EAN 9003173847640
UBB 500572053410
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 384764
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.