text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor motorslijpers


Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding Zeer goede standtijd en stabiliteit Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Artikelnummer 8J985522
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding Zeer goede standtijd en stabiliteit Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Artikelnummers

Artikelnummer 8J985522
EAN 9003173847572
UBB 500572050697
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 384757
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.