text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor motorslijpers


Deze STANDARD doorslijpschijf is een economische oplossing voor het doorslijpen van rails met benzine- of elektrische benzinezagen. Toepasbaar in extreme omstandigheden, combineert het stabiliteit en een zeer goede levensduur met doorslijpvermogen en korte werktijden. Bovendien kan dit gereedschap worden gebruikt op krachtige stationaire machines.

Artikelnummer 8F008239
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4.3
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4.3
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 30
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Deze STANDARD doorslijpschijf is een economische oplossing voor het doorslijpen van rails met benzine- of elektrische benzinezagen. Toepasbaar in extreme omstandigheden, combineert het stabiliteit en een zeer goede levensduur met doorslijpvermogen en korte werktijden. Bovendien kan dit gereedschap worden gebruikt op krachtige stationaire machines.

Artikelnummers

Artikelnummer 8F008239
EAN 9003173552513
UBB 500572051273
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 355251
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.