text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor motorslijpers


Met de doorslijpschijf STANDARD maakt u in elk geval een uiterst economische keuze. Dit gereedschap is zeer geschikt voor het moeiteloos doorslijpen van grote staaldoorsnedes, zowel in zuivere als in geleide vrije hand toepassingen. De robuuste constructie geeft deze schijf een grote stabiliteit en maakt het een populair gereedschap voor de benzinezaag.

Artikelnummer 7B016837
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 300
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Met de doorslijpschijf STANDARD maakt u in elk geval een uiterst economische keuze. Dit gereedschap is zeer geschikt voor het moeiteloos doorslijpen van grote staaldoorsnedes, zowel in zuivere als in geleide vrije hand toepassingen. De robuuste constructie geeft deze schijf een grote stabiliteit en maakt het een populair gereedschap voor de benzinezaag.

Artikelnummers

Artikelnummer 7B016837
EAN 9003173847534
UBB 500572049301
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 384753
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.