text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor motorslijpers


Deze STANDARD doorslijpschijf is een economische oplossing voor het doorslijpen van rails met benzine- of elektrische benzinezagen. Toepasbaar in extreme omstandigheden, combineert het stabiliteit en een zeer goede levensduur met doorslijpvermogen en korte werktijden. Bovendien kan dit gereedschap worden gebruikt op krachtige stationaire machines.

Artikelnummer 2V824498
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Boringsdiameter 20
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Deze STANDARD doorslijpschijf is een economische oplossing voor het doorslijpen van rails met benzine- of elektrische benzinezagen. Toepasbaar in extreme omstandigheden, combineert het stabiliteit en een zeer goede levensduur met doorslijpvermogen en korte werktijden. Bovendien kan dit gereedschap worden gebruikt op krachtige stationaire machines.

Artikelnummers

Artikelnummer 2V824498
EAN 9003170759342
UBB 500512719849
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 75934
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.