text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cut-Off Wheel Silicon Carbide 30 Grit Coarse Standard 42 Form C30S-BF 115 x 22.23 x 2.5mm

Numéro d'article T6226.115.272
Application Cutting
Shape Cranked
Thickness (mm) 2.5
Disc diameter (mm) 115
Granulation 30

Spécifications

Application Cutting
Shape Cranked
Thickness (mm) 2.5
Disc diameter (mm) 115
Granulation 30
Suitable for concrete Yes
Suitable for concrete/concrete stone Yes
Suitable for natural stone Yes
Bore diameter 22.2
Particle type Silicon carbide
Brand Tyrolit
Weight per piece (g) 52
Commodity code 82029920
Model 42
Type Cut-Off Wheel

La description

Met deze STANDARD doorslijpschijf kun je een grote verscheidenheid aan steensoorten probleemloos en zonder grote inspanningen doorslijpen - of het nu tegels, keramiek, bakstenen en soms beton zijn. Het resultaat zijn constant schone snijranden. Door de gebruikte siliciumcarbide korrel ben je zeker van een zeer goede standtijd en een hoge stabiliteit tijdens het doorslijpen.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6226.115.272
EAN 9003173677827
UBB 500503089772
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367782
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.