Tools
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
Doorslijpschijven
T6224.125.222
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
Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor haakse slijpers
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
T6224.125.222
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
2
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
30
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
2
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
30
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Corundum
Merk
Tyrolit
Gewicht per stuk (g)
57
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
T6224.125.222
EAN
9003173677889
UBB
500503086216
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
367788