text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


Met deze STANDARD doorslijpschijf kun je een grote verscheidenheid aan steensoorten probleemloos en zonder grote inspanning doorslijpen - of het nu tegels, keramiek, bakstenen en soms beton zijn. Het resultaat zijn constant schone snijranden. Door de gebruikte siliciumcarbide korrel ben je zeker van een zeer goede standtijd en een hoge stabiliteit tijdens het doorslijpen.

Artikelnummer T6222.115.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Met deze STANDARD doorslijpschijf kun je een grote verscheidenheid aan steensoorten probleemloos en zonder grote inspanning doorslijpen - of het nu tegels, keramiek, bakstenen en soms beton zijn. Het resultaat zijn constant schone snijranden. Door de gebruikte siliciumcarbide korrel ben je zeker van een zeer goede standtijd en een hoge stabiliteit tijdens het doorslijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer T6222.115.272
EAN 9003173675663
UBB 500503085309
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367566
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.