text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Doorslijpschijf voor haakse slijpers


STANDARD 2in1 doorslijpschijf voor haakse slijpmachine is de oplossing voor wie op zoek is naar een krachtig gereedschap voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massieve materialen van staal en roestvrij staal. Je kunt er comfortabel mee werken, het geeft nauwkeurige en betrouwbare resultaten en is ontworpen voor een lange

Artikelnummer 1H225453
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 46
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41

Omschrijving

STANDARD 2in1 doorslijpschijf voor haakse slijpmachine is de oplossing voor wie op zoek is naar een krachtig gereedschap voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massieve materialen van staal en roestvrij staal. Je kunt er comfortabel mee werken, het geeft nauwkeurige en betrouwbare resultaten en is ontworpen voor een lange levensduur. Deze doorslijpschijf is de perfecte keuze voor wie doorslijpklussen met maximale efficiëntie wil aanpakken.

Artikelnummers

Artikelnummer 1H225453
EAN 9003172415246
UBB 500683343122
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34332865
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.