text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Standard** Afbraamschijf voor haakse slijpers


Deze agressieve STANDARD slijpschijf voor steen biedt je snel en comfortabel werk zonder grote inspanning. Door het gebruik van siliciumcarbide in de schijfstructuur is dit gereedschap bijzonder geschikt voor zachte tot harde steen en materialen met korte slijpbewerking, evenals natuur- en kunststeen en beton.

Artikelnummer T6230.178.622
Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 395
HS- en goederencode 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Deze agressieve STANDARD slijpschijf voor steen biedt je snel en comfortabel werk zonder grote inspanning. Door het gebruik van siliciumcarbide in de schijfstructuur is dit gereedschap bijzonder geschikt voor zachte tot harde steen en materialen met korte slijpbewerking, evenals natuur- en kunststeen en beton.

Artikelnummers

Artikelnummer T6230.178.622
EAN 9003173675526
UBB 500503093717
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367552
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.