text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 872346 115 x 2,5 x 22,2


De PREMIUM 2in1 doorslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor een breed scala aan doorslijptoepassingen. Met zijn krachtige ontwerp en hoge chemische zuiverheid is dit gereedschap de ideale keuze voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van hoogwaardige materialen biedt deze doorslijpschijf een uitstekende duu

Artikelnummer T6101.115.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 42

Omschrijving

De PREMIUM 2in1 doorslijpschijf voor de haakse slijper is het perfecte gereedschap voor een breed scala aan doorslijptoepassingen. Met zijn krachtige ontwerp en hoge chemische zuiverheid is dit gereedschap de ideale keuze voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van hoogwaardige materialen biedt deze doorslijpschijf een uitstekende duurzaamheid en een lange levensduur. Klaar de klus snel en efficiënt met deze unieke doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer T6101.115.272
EAN 9003178723468
UBB 500503132580
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 872346
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.