text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 75 x 1,6 x 10


Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalDe chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken. Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering

Artikelnummer 2D838869
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 75
Korrel 46
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 75
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 10
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaalDe chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken. Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering

Artikelnummers

Artikelnummer 2D838869
EAN 9003173252222
UBB 500572060183
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325222
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.