text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 500 x 5,0 x 25,4


De PREMIUM doorslijpschijf voor staal garandeert het veiligste doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Dit product garande

Artikelnummer 0U354165
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 5
Schijfdiameter (mm) 500
Korrel 24
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 5
Schijfdiameter (mm) 500
Korrel 24
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Model 41 M1001

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor staal garandeert het veiligste doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Dit product garandeert een maximale standtijd en een uniek gemakkelijk doorslijpvermogen, wat niet in de laatste plaats te danken is aan ons speciale Tyrolit persproces en de ruwe zijvlakken van de doorslijpschijf. Dit vermindert zijdelingse wrijving en aanslag op het werkstuk behoort tot het verleden.

Artikelnummers

Artikelnummer 0U354165
EAN 9003177229817
UBB 500572043692
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 722981
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.