text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 41489 115 x 2,0 x 22,2


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is het gereedschap waar je altijd al naar op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorsl

Artikelnummer T6114.115.222
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is het gereedschap waar je altijd al naar op zoek was. Met een bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van metalen platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal van roestvrij staal. Hij is ontworpen om lang mee te gaan en levert uitstekende doorslijpresultaten. Maak je klaar om je projecten naar een hoger niveau te tillen met deze doorslijpschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer T6114.115.222
EAN 9003170414890
UBB 500503136961
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 41489
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.