text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 400 x 4,0 x 32


Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen Kortere werktijden

Artikelnummer 8H469530
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen Kortere werktijden

Artikelnummers

Artikelnummer 8H469530
EAN 9003171963243
UBB 500572051190
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 196324
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.