text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 400 x 3,0 x 25,4


Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk Het product biedt een optimaal snijvermogen en optimale levensduur De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Artikelnummer 6W972230
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 46
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 400
Korrel 46
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Corundum
Model 41

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s) Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk Het product biedt een optimaal snijvermogen en optimale levensduur De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Artikelnummers

Artikelnummer 6W972230
EAN 9003175516162
UBB 500572057544
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 551616
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.