text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 39321 125 x 2,5 x 22,2


De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties waarmee het doorslijpen van non-ferrometalen een fluitje van een cent wordt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaal

Artikelnummer T6115.125.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 41

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor de haakse slijper is een gereedschap met topprestaties waarmee het doorslijpen van non-ferrometalen een fluitje van een cent wordt. Speciaal ontworpen voor materialen zoals aluminium, levert het een gladde, professionele snede met minimale inspanning. Nieuwe specificaties voorkomen verstopping en dof worden door materiaalslijtage, waardoor het extra lang meegaat met consistente prestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer T6115.125.272
EAN 9003170393218
UBB 500503139775
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 39321
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.