text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 350 x 4,0 x 22,23


Voor de bewerking van staal Voor het doorslijpen van profielen, massief materiaal en grote doorsneden Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor Het product biedt kortere doorslijptijden met een geringe krachtinspanning Goede standtijd en stevigheid Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Artikelnummer 9O691112
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor de bewerking van staal Voor het doorslijpen van profielen, massief materiaal en grote doorsneden Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor Het product biedt kortere doorslijptijden met een geringe krachtinspanning Goede standtijd en stevigheid Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Artikelnummers

Artikelnummer 9O691112
EAN 9003172230436
UBB 500572050366
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 223043
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.