text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 350 x 4,0 x 20


Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding Zeer goede standtijd en stabiliteit Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Artikelnummer 1G089238
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding Zeer goede standtijd en stabiliteit Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Artikelnummers

Artikelnummer 1G089238
EAN 9003173847565
UBB 500572050515
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 384756
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.