text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Snijwieltje 350 x 4,0 x 30


Lage snijkosten Minder belastend Kortere werktijden

Artikelnummer 5S854204
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 4
Schijfdiameter (mm) 350
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Corundum

Omschrijving

TYROLIT biedt de beste gereedschappen voor gebruik op motorslijpers, uit de hand en voor gebruik in de industriële sector. Hieronder vallen ook de PREMIUM***-doorslijpschijven met grote diameters voor staal. Dit speciaal gereedschap is vooral geschikt voor het slijpen van werkstukken met grote dwarsdoorsnedes. Net als elke andere PREMIUM***-doorslijpschijf van TYROLIT heeft ook deze de beste snijeigenschappen en standtijd.Ontwikkeld voor gebruik op handgevoerde motorslijpers met elektro- of benzinemotor. Geschikt voor gebruik uit de hand met en zonder geleiding.

Artikelnummers

Artikelnummer 5S854204
EAN 9003174196884
UBB 500572050853
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 419688
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.